SHARPE-VENTILER SV50114M014 Kulventil av kolstål Inline flänsad 1-1 / 2 In | AB2XZT 1PRB7

SHARPE VALVES SV50114M014 Kulventil i kolstål inlineflänsad 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB2XZT Modell: SV50114M014Korsreferens: 1PRB7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 593 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFlänsad x Flänsad
Hantera material304 Stainless Steel
Hantera typLåsspak
Max. Tryck285 psi WOG
Max. Ångtryck125 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
Hamnfull
TätningsmaterialRTFE
SittmaterialTFM (TM) PTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypSjälvjusterande
Temp. Räckvidd0 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.0525
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTätningsmaterialPris
SHARPE-VENTILER SV50114M020 Kulventil av kolstål Inline Flänsad 2 In | AB2XZU 1PRB8 SV50114M0202"PTFE7 431 kr
SHARPE-VENTILER SV50114M030 Kulventil av kolstål Inline Flänsad 3 In | AB2XZV 1PRB9 SV50114M0303"TFE13 467 kr
SHARPE VALVES SV50114M040 Kulventil av kolstål Inline flänsad 4 In | AB2XZW 1PRC1 SV50114M0404"TF18 320 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV50114M014 Kulventil i kolstål inlineflänsad 1-1/2 tum
5 593 kr /enhet