SHARPE-VENTILER SV50114M030 Kulventil av kolstål Inline Flänsad 3 In | AB2XZV 1PRB9

SHARPE VALVES SV50114M030 Kolfiberkulventil Inline flänsad 3 tum

Finns i lager
Artikel: AB2XZV Modell: SV50114M030Korsreferens: 1PRB9

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFlänsad x Flänsad
Hantera material304 Stainless Steel
Hantera typLåsspak
Max. Tryck285 psi WOG
Max. Ångtryck125 psi WSP
Rörstorlek3"
Hamnfull
TätningsmaterialTFE
SittmaterialTFM (TM) PTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypSjälvjusterande
Temp. Räckvidd0 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.475
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTätningsmaterialPris
SHARPE-VENTILER SV50114M014 Kulventil av kolstål Inline flänsad 1-1 / 2 In | AB2XZT 1PRB7 SV50114M0141.5 "RTFE5 498 kr
SHARPE-VENTILER SV50114M020 Kulventil av kolstål Inline Flänsad 2 In | AB2XZU 1PRB8 SV50114M0202"PTFE7 007 kr
SHARPE VALVES SV50114M040 Kulventil av kolstål Inline flänsad 4 In | AB2XZW 1PRC1 SV50114M0404"TF16 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV50114M030 Kolfiberkulventil Inline flänsad 3 tum
12 577 kr /enhet