Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE-VENTILER SV50C76002 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/4 In | AD2CBK 3MRD6

SHARPE VALVES SV50C76002 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AD2CBK Modell: SV50C76002Korsreferens: 3MRD6
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
2 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål med PVC-grepp
Hantera typLåsspak
Max. Tryck3000 psi WOG
Rörstorlek1 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialDelrin (R)
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV50C76002 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/4 In
2 302 kr /enhet