DAYTON 2N925 Motor 3 Fas 1/3hk 1140 208-230/460 Eff 76.5 | AC2VBC

DAYTON 2N925 Motor 3 Fas 1/3hk 1140 208-230/460 Eff 76.5

Finns i lager
Artikel: AC2VBC Modell: 2N925

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppHög effektivitet
Ram56
RammaterialStål
Fulllastförstärkare1.5-1.5/0.75
HP1/3
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel9.437 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1140
Nominell effektivitet72.5%
Antal hastigheter1
Total längd12 5 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1101-1200
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellOmvandlare klassadEffektivitetsgruppRamLängd mindre axelMotordesignMotorns monteringspositionMotoraxeldesignMotorskyddPris
DAYTON 10C897 Motor 3 fas 1/2hk 1725 208-230/460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897JaEnergieffektiva4811.125 "3-fasHorisontell eller vertikal axel nerFlatIngen6 558 kr
DAYTON 10C899 Motor 3 fas 3/4hk 1725 208-230/460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899JaEnergieffektiva4811.25 "3-fasHorisontell eller vertikal axel nerFlatIngen7 558 kr
DAYTON 10C901 Motor 3 fas 1/2hk 3450 208-230/460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901JaEnergieffektiva4810 1 / 16 "3-fasHorisontell eller vertikal axel nerFlatIngen4 127 kr
DAYTON 11W365 Motor 3 fas 1/4hk 1750 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-fasAlla vinklarNyckladIngen4 557 kr
DAYTON 11W368 Motor 3 fas 1 / 3hk 1140 208-230 / 460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3-fasAlla vinklarNyckladIngen4 514 kr
DAYTON 11W369 Motor 3-fas 1.5hk 1170-208 / 230v Eff 460 | AA87.5VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-fasAlla vinklarNyckladIngen11 892 kr
DAYTON 1K057 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 1/6 Hk 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "KondensatorstartAlla vinklarNyckladIngen6 838 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2N925 Motor 3 Fas 1/3hk 1140 208-230/460 Eff 76.5
6 609 kr /enhet