Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHEPHERD CASTER PEC30637GR-TPU03 (GG) Vridbar spindelhjul 3 tum 120 Lb polyuretan | AC8XLZ 3ENR6

SHEPHERD CASTER PEC30637GR-TPU03(GG) Svänghjul 3 tum 120 Lb polyuretan

Finns i lager
Artikel: AC8XLZ Modell: PEC30637GR-TPU03(GG)Korsreferens: 3ENR6
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
18SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
RamfinishGlasfylld nylon
Ladda betyg120 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden4-5 / 16 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.3/8 "-16
Stamlängd3 / 4 "
StammtypGängad
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
Tråd storlek3 / 8-16
HjullagerDelrin (R)
HjulfärgGrå
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStammtypCaster Brake ingårKärnfärgTråd storlekHjullagerHjulfärgHjuldiameterArtikelPris
SHEPHERD CASTER PEC30223BK-SKW31 (CK) B Swivel Stem Caster With Brake 3 Inch 120 Lb | AC8XLK 3ENN3 PEC30223BK-SKW31 (CK) B.FriktionsringJaSvart-PrecisionsbollRensa3"Vridbar spindelhjul med broms40SEK
SHEPHERD CASTER PEC30223BK-TPU03 (KK) Cirkelhjul 3 tum 120 Lb polyuretan | AC8XLL 3ENN4 PEC30223BK-TPU03 (KK)FriktionsringNejSvart-Delrin (R)Svart3"Vridbar spindelhjul13SEK
SHEPHERD CASTER PEC30223BK-TPU03 (KK) B Swivel Stem Caster With Brake 3 Inch 120 Lb | AC8XLM 3ENN5 PEC30223BK-TPU03 (KK) B.FriktionsringJaSvart-Delrin (R)Svart3"Vridbar spindelhjul med broms15SEK
SHEPHERD CASTER PEC30223GR-TPU03 (GG) Vridbar spindelhjul 3 tum 120 Lb polyuretan | AC8XLN 3ENN8 PEC30223GR-TPU03 (GG)FriktionsringNejGrå-Delrin (R)Grå3"Vridbar spindelhjul18SEK
SHEPHERD CASTER PEC30223GR-TPU03 (GG) B Swivel Stem Caster With Brake 3 Inch 120 Lb | AC8XLP 3ENN9 PEC30223GR-TPU03 (GG) B.FriktionsringJaGrå-Delrin (R)Grå3"Vridbar spindelhjul med broms20SEK
SHEPHERD CASTER PEC30507BK-SKW31 (CK) B Swivel Stem Caster With Brake 3 Inch 120 Lb | AC8XLR 3ENP2 PEC30507BK-SKW31 (CK) B.GängadJaSvart5 / 16-18PrecisionsbollRensa3"Vridbar spindelhjul med broms39SEK
SHEPHERD CASTER PEC30507GR-TPU03 (GG) Vridbar spindelhjul 3 tum 120 Lb polyuretan | AC8XLV 3ENP7 PEC30507GR-TPU03 (GG)GängadNejGrå5 / 16-18Delrin (R)Grå3"Vridbar spindelhjul18SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEPHERD CASTER PEC30637GR-TPU03(GG) Svänghjul 3 tum 120 Lb polyuretan
18SEK /enhet