Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHEPHERD CASTER PRE20113ZN-TPR Svängplatta Caster 2 x 13/16 | AF9EYZ 29XW87

SHEPHERD CASTER PRE20113ZN-TPR Svängplatta Hjul 2 x 13/16

Finns i lager
Artikel: AF9EYZ Modell: PRE20113ZN-TPRKorsreferens: 29XW87
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolypropylen
durometer85 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd13/16" x 1-9/16"
Ladda betyg80 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 16 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd13/16" x 1-9/16"
Totala höjden2.625 "
Plattgjutjärnsmaterialpolypropylen
PlåthjulslåsInget lås ingår
PlåthjulsmaterialTermoplastiskt gummi
Plate Storlek1-3 / 16 "x 2"
Plattjocklek0.079 "
plattypD
RacewayDubbel boll
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerVanligt hål
HjulfärgGrå
Hjuldiameter2"
Hjulbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302200000

Produktinformation:

    • Plåthjulbroms (Nej)
    • Trådskydd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPU21 (GG) Vridplåthjul 250 Lb 3 tum Diameter | AB9XGL 2G041 PGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej0 till 299 pund250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"151SEK
SHEPHERD CASTER PGS40120ZN-TPU22 (GG) Cirkelhjul 300 Lb 4 tum diameter | AB9XGM 2G043 PGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"170SEK
SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22 (GG) Cirkelhjul 315 Lb 5 tum Diameter | AB9XGN 2G045 PGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej300 till 999 pund315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"292SEK
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPR21 (GG) Vridplåthjul 210 Lb 3 tum Diameter | AB9XGT 2G053 PGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej0 till 299 pund210 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"48SEK
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33 (GG) Vridplåthjul 300 Lb 6 tum Diameter | AC8XNJ 3ENX7 PGS60120ZN-TPR33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"295SEK
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33 (GG) Vridplåthjul 300 Lb 6 tum Diameter | AC8XNL 3ENX9 PGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"246SEK
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33(GG)TB Svängplatta Hjul Med Broms 300 Lb 6 Inch Diameter | AC8XNM 3ENY1 PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Ja300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"347SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEPHERD CASTER PRE20113ZN-TPR Svängplatta Hjul 2 x 13/16
65SEK /enhet