Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHEPHERD CASTER PGS40120ZN-TPU22 (GG) Cirkelhjul 300 Lb 4 tum diameter | AB9XGM 2G043

SHEPHERD CASTER PGS40120ZN-TPU22(GG) Svängplatta Hjul 300 Lb 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB9XGM Modell: PGS40120ZN-TPU22(GG)Korsreferens: 2G043
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer45 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3/4 x 2-3/4"
Ladda betyg300 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3 / 4 x 3 "
Totala höjden5.25 "
Plate Storlek2-5/8 x 3-3/4"
Plattjocklek0.125 "
plattypC
RacewayDubbel boll
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndCaster Brake ingårCaster Load Rating RangeLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPU21 (GG) Vridplåthjul 250 Lb 3 tum Diameter | AB9XGL 2G041 PGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej0 till 299 pund250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"151SEK
SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22 (GG) Cirkelhjul 315 Lb 5 tum Diameter | AB9XGN 2G045 PGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej300 till 999 pund315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"292SEK
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-TPR21 (GG) Vridplåthjul 210 Lb 3 tum Diameter | AB9XGT 2G053 PGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej0 till 299 pund210 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"48SEK
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33 (GG) Vridplåthjul 300 Lb 6 tum Diameter | AC8XNJ 3ENX7 PGS60120ZN-TPR33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"295SEK
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33 (GG) Vridplåthjul 300 Lb 6 tum Diameter | AC8XNL 3ENX9 PGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nej300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"246SEK
SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPU33(GG)TB Svängplatta Hjul Med Broms 300 Lb 6 Inch Diameter | AC8XNM 3ENY1 PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Ja300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"347SEK
SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22 (BG) Vridplåthjul 5 x 1-1 / 4 | AF9EYY 29XW86 PGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Nej300 till 999 pund315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"253SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEPHERD CASTER PGS40120ZN-TPU22(GG) Svängplatta Hjul 300 Lb 4 tums diameter
170SEK /enhet