Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHIMPO DT-207LR Varvräknare 6 - 99 999 Varv / min | AF7MHG 21YD76

SHIMPO DT-207LR Varvräknare 6 - 99 999 Rpm

Finns i lager
Artikel: AF7MHG Modell: DT-207LRKorsreferens: 21YD76
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
4 931 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarvräknare
Kalibrerings certifikatNIST
Visa5-siffrig LED
LjuskällaLaser
MinneSenaste / Min / Max
Fart0.11 till 3810 M / min
Arbetsavstånd20 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)27.31
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod9029205000

Produktinformation:

    • Hastighetsnoggrannhet (+/- 0.06% av läsning +/- 1 siffra)
    • Hastighet (FPM) (0.4 till 12,500 XNUMX)
    • Kontakt RPM Range (6 till 99,999)
    • RPM-noggrannhet (+/- 0.06% av läsning +/- 1 siffra)
    • Kontakt / icke-kontakt (kontakt och icke-kontakt)

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatVisaArtikelRPM-räckviddFartHastigheterPris
SHIMPO DT-105A Kontaktvarvtalsmätare Lcd 0.05 till 12 500 fpm | AB6MFT 21YD66 DT-105AJa5-siffrig LCDVarvräknare0.10 till 25,0000.02 till 3810 M / min0.05 till 12,500 fpm4 374 kr
SHIMPO DT-107A Kontakt varvräknare Led 0.05 till 12 500fpm | AB6MFU 21YD67 DT-107AJa5-siffrig LEDVarvräknare0.10 till 25,0000.02 till 3810 M / min0.05 till 12,500 fpm4 450 kr
SHIMPO DT-205LR Kontaktvarvräknare LCD 0.4 till 12 500fpm | AB6MFV 21YD75 DT-205LRJa5-siffrig LCDVarvräknare6 till 99,9990.11 till 3810 M / min0.4 till 12,500 fpm5 318 kr
SHIMPO DT-207LR-S12 Kontakt varvräknare Led 0.8 till 25000fpm | AB6MFW 21YD78 DT-207LR-S12Ja5-siffrig LEDVarvräknare6 till 99,9990.23 till 7620 M / min0.8 till 25,000 fpm5 569 kr
SHIMPO DT-105A-S12 Varvräknare 0.10 - 25000 varv / min | AF7MHE 21YD68 DT-105A-S12NIST5-siffrig LCDVarvräknare-0.03 till 7620 M / min-5 167 kr
SHIMPO DT-107A-S12 Varvräknare 0.10 - 25000 varv / min | AF7MHF 21YD69 DT-107A-S12NIST5-siffrig LEDVarvräknare-0.03 till 7620 M / min-5 815 kr
SHIMPO DT-205LR-S12 Varvräknare 6 - 99 999 Varv / min | AF7MHH 21YD77 DT-205LR-S12NIST5-siffrig LCDVarvräknare-0.23 till 7620 M / min-5 651 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHIMPO DT-207LR Varvräknare 6 - 99 999 Rpm
4 931 kr /enhet