Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHIMPO DT-107A Kontakt varvräknare Led 0.05 till 12 500fpm | AB6MFU 21YD67

SHIMPO DT-107A kontaktvarvräknare Led 0.05 Till 12 500fpm

Finns i lager
Artikel: AB6MFU Modell: DT-107AKorsreferens: 21YD67
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
4 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarvräknare
Noggrannhet+ / - 0.06
Kalibrerings certifikatJa
Visa5-siffrig LED
MinneSenaste / Min / Max
Upplösning0.01 1 till XNUMX XNUMX varv per minut
RPM-räckvidd0.10 till 25,000
Fart0.02 till 3810 M / min
Hastigheter0.05 till 12,500 fpm
TypKontakta oss

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)27.31
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod9029205000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Hastighetsnoggrannhet (+/- 0.06)

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatVisaArtikelRPM-räckviddFartHastigheterPris
SHIMPO DT-105A Kontaktvarvtalsmätare Lcd 0.05 till 12 500 fpm | AB6MFT 21YD66 DT-105AJa5-siffrig LCDVarvräknare0.10 till 25,0000.02 till 3810 M / min0.05 till 12,500 fpm4 374 kr
SHIMPO DT-205LR Kontaktvarvräknare LCD 0.4 till 12 500fpm | AB6MFV 21YD75 DT-205LRJa5-siffrig LCDVarvräknare6 till 99,9990.11 till 3810 M / min0.4 till 12,500 fpm5 318 kr
SHIMPO DT-207LR-S12 Kontakt varvräknare Led 0.8 till 25000fpm | AB6MFW 21YD78 DT-207LR-S12Ja5-siffrig LEDVarvräknare6 till 99,9990.23 till 7620 M / min0.8 till 25,000 fpm5 569 kr
SHIMPO DT-105A-S12 Varvräknare 0.10 - 25000 varv / min | AF7MHE 21YD68 DT-105A-S12NIST5-siffrig LCDVarvräknare-0.03 till 7620 M / min-5 167 kr
SHIMPO DT-107A-S12 Varvräknare 0.10 - 25000 varv / min | AF7MHF 21YD69 DT-107A-S12NIST5-siffrig LEDVarvräknare-0.03 till 7620 M / min-5 815 kr
SHIMPO DT-207LR Varvräknare 6 - 99 999 Varv / min | AF7MHG 21YD76 DT-207LRNIST5-siffrig LEDVarvräknare-0.11 till 3810 M / min-4 931 kr
SHIMPO DT-205LR-S12 Varvräknare 6 - 99 999 Varv / min | AF7MHH 21YD77 DT-205LR-S12NIST5-siffrig LCDVarvräknare-0.23 till 7620 M / min-5 651 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHIMPO DT-107A kontaktvarvräknare Led 0.05 Till 12 500fpm
4 450 kr /enhet