Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QQ1050GX Pex och svettadapter mässing med låg bly | AA2ALX 10A506

ZURN QQ1050GX Pex och svettadapter Lågt bly i mässing

Finns i lager
Artikel: AA2ALX Modell: QQ1050GXKorsreferens: 10A506
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
829SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPEX och svettadapter
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypPEX x svett
Max. Tryck80 psi
PEX-storlek2"
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kopparrörstorlek (2 ")

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypPEX-storlekRörstorlekPris
ZURN QQ812GX Pex och svettadapter med låg mässing | AA2ALY 10A507 QQ812GXMässing med låg blyPEX x svett1.25 "1.25 "226SEK
ZURN QQ950GX Pex och svettadapter Mässing med låg bly | AA2ALZ 10A508 QQ950GXMässing med låg blyPEX x svett1.5 "1.5 "406SEK
ZURN QQ650CX Pex And Sweat Adapter Koppar 1/2 In | AA2AQJ 10A597 QQ650CXKopparPEX x svett1 / 2 "1 / 2 "29SEK
ZURN QQ750CX Pex And Sweat Adapter Koppar 1/2 In | AA2AQK 10A598 QQ750CXKopparPEX x kvinnlig svett1 / 2 "1 / 2 "34SEK
ZURN QQ675CX Pex And Sweat Adapter Koppar 3/4 In | AA2AQL 10A599 QQ675CXKopparPEX x svett3 / 4 "3 / 4 "46SEK
ZURN QQ775CX Pex And Sweat Adapter Koppar 3/4 In | AA2AQM 10A601 QQ775CXKopparPEX x kvinnlig svett3 / 4 "3 / 4 "48SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QQ1050GX Pex och svettadapter Lågt bly i mässing
829SEK /enhet