Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHURTAPE AF 975CT Folietape 48mm x 46m 4.0 mil | AF7XJT 22XN51

SHURTAPE AF 975CT Folietejp 48mm x 46m 4.0 mil

Finns i lager
Artikel: AF7XJT Modell: AF 975CTKorsreferens: 22XN51
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
295SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFolietape
Vidhäftningsstyrka64 oz / tum
AdhesivAkryl
FärgSilver
Diameter5.25 "
LängdNer till 46m
MaterialDödmjuk aluminiumfolie
Prestanda Temp.-20 grader till 260 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet18 pund / tum
Tjocklek4 mil.
Bredd48mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.61
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5906100000

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekVidhäftningsstyrkaAdhesivBreddDiameterLängdMaterialPrestanda Temp.Pris
SHURTAPE AF 100 Folieband 2-1 / 2 tum x 60 Yard Silver | AE8TGX 6FEY4 AF 1006.8 mil.70 oz / tumAkryl2.5 "2.5 "60yd.aluminiumfolie-20 grader till 260 grader F.568SEK
SHURTAPE AF 975CT Folietape 72mm x 46m 4.0 mil | AF7XJU 22XN52 AF 975CT4 mil.64 oz / tumAkryl72mm5.25 "Ner till 46mDödmjuk aluminiumfolie-20 grader till 260 grader F.419SEK
SHURTAPE SF 685 Folietape 3 tum x 100 fot 17 Mil | AF7XJV 22XN55 SF 68517 mil.255 oz / tumButylgummi3"3"100ft.Aluminiumfolie, målbar-20 grader till 200 grader F.1 079 kr
SHURTAPE AF 984 Folietejp, Shurtape, 2 13/16 tum x 50 yd, 7.4 mil tjock, aluminium | CU2QWW 49JR23 AF 984--------391SEK
SHURTAPE SF 686 Folietejp, UL-tryckt, ShurTape ShurMASTIC SF 686, 3 tum x 33 3/8 yd, 17 mil Tjockt | CU2QWX 49JR22 SF 686--------1 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURTAPE AF 975CT Folietejp 48mm x 46m 4.0 mil
295SEK /enhet