Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS B250H Molded Case Circuit Breaker, 50A, 2P, 22kAIC at 240V | CE6KXD

SIEMENS B250H strömbrytare, 50A, 2P, 22kAIC vid 240V

Finns i lager
Artikel: CE6KXD Modell: B250H

Få det Maj 14, Tisdag
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
994SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps50
RamtypB
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2975
Fartygets höjd (cm)9
Fartygets längd (cm)11
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Siemens B250H kretsbrytare designad för att begränsa genomsläppsströmmar för att ge skydd till nedströms komponenter i kraftdistributionsapplikationer
    • Funktion med påskruvad konstruktion med lastsidesanslutningar för enkel installation och kabeldragning
    • Termisk magnetisk tripp för att ge både ögonblickligt och tidsfördröjt skydd
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypAntal polerSpänningPris
SIEMENS B11500S01 gjuten hölje effektbrytare, 15A, 120 / 240V, enkelpolig | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 952 kr
SIEMENS B115AF strömbrytare, 15A, 120V, 1P, enfas | CE6KTK B115AF15B1120V1 663 kr
RFQ
SIEMENS B115DF strömbrytare, 15A, 120V, 1P, bult på | CE6KTL B115DF15B1120V3 125 kr
SIEMENS B115DFH strömbrytare, 15A, termisk magnetisk utlösning | CE6KTM B115DFH15B1120V3 282 kr
SIEMENS B115H strömbrytare, 15A, 240V, 1P, enfas | CE6KTN B115H15B1120V314SEK
SIEMENS B115HH strömbrytare, 15A, 120 / 240V, enfas | CE6KTP B115HH15B1120V732SEK
SIEMENS B115HID gjuten höljesbrytare, 15A, 120V, 1P, enfas | CE6KTQ B115HID15B1120V303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS B250H strömbrytare, 50A, 2P, 22kAIC vid 240V
994SEK /enhet