SIEMENS B340HH00S01 strömbrytare, BL-serien, 3-polig, 40A, 240VAC | CE6KZJ

SIEMENS B340HH00S01 strömbrytare, BL-serien, 3-polig, 40A, 240VAC

Artikel: CE6KZJ Modell: B340HH00S01

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps40
RamtypB
Antal poler3
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.724
Fartygets höjd (cm)10
Fartygets längd (cm)10
Fartygets bredd (cm)12
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Siemens B340HH00S01 BL-serie gjuten brytare perfekt för skydd mot strömöverbelastning och kortslutning i energifördelningsapplikationer
    • Bult på monteringsstil för monteringsbrytare i horisontell eller vertikal orientering
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet för att ge både långvarigt och momentant strömbegränsande skydd
    • Fungerar vid en omgivningstemperatur på 40 ° C
    • Levereras utrustad med lastanslutningar för säker anslutning i begränsat utrymme
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypAntal polerSpänningPris
SIEMENS B11500S01 gjuten hölje effektbrytare, 15A, 120 / 240V, enkelpolig | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 952 kr
SIEMENS B115AF strömbrytare, 15A, 120V, 1P, enfas | CE6KTK B115AF15B1120V1 663 kr
RFQ
SIEMENS B115DF strömbrytare, 15A, 120V, 1P, bult på | CE6KTL B115DF15B1120V3 125 kr
SIEMENS B115DFH strömbrytare, 15A, termisk magnetisk utlösning | CE6KTM B115DFH15B1120V3 282 kr
SIEMENS B115H strömbrytare, 15A, 240V, 1P, enfas | CE6KTN B115H15B1120V314SEK
SIEMENS B115HH strömbrytare, 15A, 120 / 240V, enfas | CE6KTP B115HH15B1120V732SEK
SIEMENS B115HID gjuten höljesbrytare, 15A, 120V, 1P, enfas | CE6KTQ B115HID15B1120V303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS B340HH00S01 strömbrytare, BL-serien, 3-polig, 40A, 240VAC