Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS BF250A Jordfelsbrytare, 2-polig, 1-fas, 10kAIC @ 240V | CE6LBU

SIEMENS BF250A Jordfelsbrytare, 2-polig, 1-fas, 10kAIC @ 240V

Finns i lager
Artikel: CE6LBU Modell: BF250A

Få det Maj 15, Onsdag
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
4 152 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps50
RamtypB
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4464
Fartygets höjd (cm)7
Fartygets längd (cm)5
Fartygets bredd (cm)20
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Siemens BF250A strömbrytare konstruerad för att skydda värme-, kyl- och luftkonditioneringsapparater mot felaktiga strömförsörjningar
    • Jordfelsskydd för fullständigt skydd mot elektriska stötar
    • Termomagnetisk utlösningsmekanism som ger långvarigt och momentant strömbegränsande skydd
    • Påbyggd konstruktion för enkel installation i paneler eller växlar i både horisontell och vertikal riktning
    • Lastklyftans terminaler säkerställer säkra anslutningar

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypAntal polerSpänningPris
SIEMENS BF115A termisk magnetisk effektbrytare, 1 pol, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF BF115A15B1120V2 128 kr
SIEMENS BF115AH strömbrytare i formgjuten hölje, 1-fas, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
RFQ
SIEMENS BF115H Bolt på effektbrytare, 1 pol, 1 fas, 22kAIC vid 120V | CE6LBH BF115H15B1120V3 282 kr
SIEMENS BF120A Jordfelsbrytare, 1-polig, 1-fas, 22kAIC @ 120V | CE6LBJ BF120A20B1120V2 128 kr
SIEMENS BF120AH Bolt på effektbrytare, 20A, 1 pol, 1 fas, 22kAIC @ 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V4 146 kr
SIEMENS BF125A Jordfelsbrytare, termisk magnetisk utlösning, 1 pol | CE6LBL BF125A25B1120V2 128 kr
SIEMENS BF130A bult på effektbrytare, 1 pol, 1 fas, 10kAIC @ 120V, 30A | CE6LBM BF130A30B1120V2 128 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS BF250A Jordfelsbrytare, 2-polig, 1-fas, 10kAIC @ 240V
4 152 kr /enhet