Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS BQ2B040H Molded Case Circuit Breaker, 40A, 2P, 22kAIC at 240V | CE6LDT

SIEMENS BQ2B040H strömbrytare i formgjuten hölje, 40A, 2P, 22kAIC vid 240V

Finns i lager
Artikel: CE6LDT Modell: BQ2B040H

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 223 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps40
RamtypBQ
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)10
Fartygets längd (cm)5
Fartygets bredd (cm)7

Produktinformation:

    • Siemens BQ2B040H brytare lämplig för installation i elektriska kontrollpaneler och växlar för att skydda anslutna kretsar och utrustning mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Termisk magnetisk utlösning ger både långa och omedelbara utlösningsfunktioner för att omedelbart reagera på svåra kortslutningar samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • Påskruvad konstruktion med lastanslutningsplintar för problemfri installation och ledningar
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SIEMENS BQ1B010 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V265SEK
RFQ
SIEMENS BQ1B015 strömbrytare, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V238SEK
RFQ
SIEMENS BQ1B01500S01 Kretsbrytare, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V2 430 kr
RFQ
SIEMENS BQ1B015H Kretsbrytare, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V1 008 kr
RFQ
SIEMENS BQ1B020 Dvärgbrytare, BQ-serien, 3-polig, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V238SEK
RFQ
SIEMENS BQ1B02000S01 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V-
RFQ
SIEMENS BQ1B020H Effektbrytare, BQ-serien, 1-polig, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V1 008 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS BQ2B040H strömbrytare i formgjuten hölje, 40A, 2P, 22kAIC vid 240V
1 223 kr /enhet