Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS GEB161.1U Flytande ställdon 132 In.-lb. | AC6UEF 36G972

SIEMENS GEB161.1U Flytande ställdon 132 In.-lb.

Finns i lager
Artikel: AC6UEF Modell: GEB161.1UKorsreferens: 36G972
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
4 615 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-25 till +130 F
Djup2-11 / 16 "
Elektriska anslutningar3 ft 18 AWG-bly
Höjd2.375 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning5 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP5 VA
Ersätter Honeywell MotorsMN7220A2007
AxeltypSjälvcentrerande
SignaltypProportionell
Vårens återkomstNej
Stroke Deg.90
Timing (sek.)125
Vridmoment132 tum. Lbs.
TypÅterkomst från våren
SpänningAC 24
Bredd8.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7775
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8483405010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupHöjdEnergiförbrukningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPAxeltypTiming (sek.)VridmomentPris
SIEMENS GIB131.1U Flytande ställdon 310 In.-lb. | AC6UEA 36G967 GIB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VASjälvcentrerande150310 tum. Lbs.3 802 kr
SIEMENS GIB161.1U Flytande ställdon 310 In.-lb. | AC6UEB 36G968 GIB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VASjälvcentrerande150310 tum. Lbs.5 301 kr
SIEMENS GBB131.1U Flytande ställdon 221 In.-lb. | AC6UEC 36G969 GBB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VASjälvcentrerande125221 tum. Lbs.2 662 kr
SIEMENS GBB161.1U Flytande ställdon 221 In.-lb. | AC6UED 36G970 GBB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VASjälvcentrerande125221 tum. Lbs.3 800 kr
SIEMENS GEB131.1U Flytande ställdon 132 In.-lb. | AC6UEE 36G971 GEB131.1U8.38 "3-1 / 4 "2.625 "3 VA3 VASjälvcentrerande125132 tum. Lbs.2 371 kr
SIEMENS GLB131.1P Flytande ställdon 88 In.-lb. | AC6UEG 36G973 GLB131.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "2.3 VA2.3 VABultanslutning12588 tum. Lbs.1 397 kr
SIEMENS GLB161.1P Flytande ställdon 88 In.-lb. | AC6UEH 36G974 GLB161.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "3.3 VA3.3 VASjälvcentrerande12588 tum. Lbs.2 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS GEB161.1U Flytande ställdon 132 In.-lb.
4 615 kr /enhet