Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS GMA121.1P Ställdonets vridmoment 62 90 graders timing 90 sek | AC3MFK 2UPH6

SIEMENS GMA121.1P Ställdonsmoment 62 90 graders timing 90 sek

Finns i lager
Artikel: AC3MFK Modell: GMA121.1PKorsreferens: 2UPH6
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
2 473 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-25 till 130 F
Djup2-3 / 8 "
Elektriska anslutningar3 ft 18 AWG-bly
Höjd8.375 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning5 VA
Ersätter Honeywell MotorsMS8110A1008
AxeltypSjälvcentrerande
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Timing (sek.)90
Vridmoment62 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24 AC / DC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.43
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8501106060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddDjupHöjdAxeltypSpänningBreddPris
SIEMENS GMA221.1U Ställdon 2 Position 90 Sec 120v | AE7CRK 5WYD8 GMA221.1U-25 till 158 F2-1 / 4 "8.75 "Självcentrerande axelkopplingAC 1202 1 / 2 "2 950 kr
SIEMENS GMA226.1U Ställdon 2 Position 90 Sec 120v | AE7CRQ 5WYE3 GMA226.1U-25 till 158 F2-1 / 4 "8.75 "Självcentrerande axelkopplingAC 1202 1 / 2 "3 637 kr
SIEMENS GMA126.1P Ställdon 2 Position 24vac / dc 90 sek | AE7CRT 5WYE5 GMA126.1P-25 till 158 F2-1 / 4 "8.75 "Självcentrerande axelkoppling24 AC / DC2 1 / 2 "3 368 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS GMA121.1P Ställdonsmoment 62 90 graders timing 90 sek
2 473 kr /enhet