Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS GMA226.1U Ställdon 2 Position 90 Sec 120v | AE7CRQ 5WYE3

SIEMENS GMA226.1U Ställdon 2 Position 90 sek 120v

Finns i lager
Artikel: AE7CRQ Modell: GMA226.1UKorsreferens: 5WYE3
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
3 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-25 till 158 F
Djup2-1 / 4 "
Elektriska anslutningar3 ft 18 AWG-bly
Höjd8.75 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning5 VA
Ersätter Honeywell MotorsMS4103
AxeltypSjälvcentrerande axelkoppling
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Byt typ2 spdt
Timing (sek.)90
Vridmoment62 tum. Lbs.
TypVår-retur
SpänningAC 120
Bredd2 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.764
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8501106060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddDjupHöjdAxeltypSpänningBreddPris
SIEMENS GMA121.1P Ställdonets vridmoment 62 90 graders timing 90 sek | AC3MFK 2UPH6 GMA121.1P-25 till 130 F2-3 / 8 "8.375 "Självcentrerande24 AC / DC3.25 "2 904 kr
SIEMENS GMA221.1U Ställdon 2 Position 90 Sec 120v | AE7CRK 5WYD8 GMA221.1U-25 till 158 F2-1 / 4 "8.75 "Självcentrerande axelkopplingAC 1202 1 / 2 "3 249 kr
SIEMENS GMA126.1P Ställdon 2 Position 24vac / dc 90 sek | AE7CRT 5WYE5 GMA126.1P-25 till 158 F2-1 / 4 "8.75 "Självcentrerande axelkoppling24 AC / DC2 1 / 2 "3 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS GMA226.1U Ställdon 2 Position 90 sek 120v
3 918 kr /enhet