Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS HGB3B070B Strömbrytare, 70 A, 600 VAC, Bolt-on, GB ram

Finns i lager
Artikel: AG8PHK Modell: HGB3B070B
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
6 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps70A
RamtypHGB
Antal poler3
Spänning480V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2402
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Gjuten brytare med UL-listad HGB-ram lämplig för backmatning i elektriska system
    • Maximal avbrottskapacitet: 35 kA vid 277 V och 14 kA vid 347 V
    • En termomagnetisk utlösningsenhet med långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Laststycksuttag som kan rymma koppar- eller aluminiumtrådar mellan 8 - 1/0 AWG
    • Bult-on design för montering på panel
    • UL-listade

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypArtikelAntal polerSpänningPris
SIEMENS HGB1B015B Strömbrytare 15 Amp 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBStrömbrytare1347V1 537 kr
SIEMENS HGB1B020B effektbrytare, 20 A, 347 VAC, 1 pol | AG8PGR HGB1B020B20AHGBStrömbrytare1347V1 537 kr
SIEMENS HGB1B030B Strömbrytare 30 Amp 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBStrömbrytare1347V1 537 kr
SIEMENS HGB2B015B Strömbrytare, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBStrömbrytare2480V3 455 kr
SIEMENS HGB2B020B VL-serien gjutna höljesbrytare, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBStrömbrytare2480V3 455 kr
SIEMENS HGB2B030B Strömbrytare 30 Amp 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBStrömbrytare2480V3 455 kr
SIEMENS HGB2B040B Strömbrytare 40 Amp 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBStrömbrytare2480V3 455 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS HGB3B070B Strömbrytare, 70 A, 600 VAC, Bolt-on, GB ram
6 270 kr /enhet