Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS HGB3B090B strömbrytare, HGB-ram, 3 P, 90 A, 480 VAC | AG8PHL

SIEMENS HGB3B090B strömbrytare, HGB-ram, 3 P, 90 A, 480 VAC

Finns i lager
Artikel: AG8PHL Modell: HGB3B090B
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
6 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps90A
RamtypHGB
Antal poler3
Spänning480V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2402
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • UL-listad strömbrytare i formgjuten hölje designad för användning med lågspänningspaneler för att skydda de känsliga komponenterna från överbelastning eller kortslutning
    • 3-polig konfiguration med avbrottskapacitet på 35 kAIC vid 480 VAC och 14 kAIC vid 600 VAC
    • Har en termisk-magnetisk utlösningsenhet för att ge både långvarigt och omedelbart strömbegränsande skydd; klassad 90 A vid 480 VAC
    • Levereras med anslutningar på lastsidan för att ta emot ledare av storlek 8 till 1/0 AWG för både koppar och aluminium

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypArtikelAntal polerSpänningPris
SIEMENS HGB1B015B Strömbrytare 15 Amp 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBStrömbrytare1347V1 537 kr
SIEMENS HGB1B020B effektbrytare, 20 A, 347 VAC, 1 pol | AG8PGR HGB1B020B20AHGBStrömbrytare1347V1 537 kr
SIEMENS HGB1B030B Strömbrytare 30 Amp 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBStrömbrytare1347V1 537 kr
SIEMENS HGB2B015B Strömbrytare, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBStrömbrytare2480V3 455 kr
SIEMENS HGB2B020B VL-serien gjutna höljesbrytare, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBStrömbrytare2480V3 455 kr
SIEMENS HGB2B030B Strömbrytare 30 Amp 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBStrömbrytare2480V3 455 kr
SIEMENS HGB2B040B Strömbrytare 40 Amp 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBStrömbrytare2480V3 455 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS HGB3B090B strömbrytare, HGB-ram, 3 P, 90 A, 480 VAC
6 270 kr /enhet