Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F Temperatur för digital panelmätare | AC3FEP 2T907

SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F Digital panelmätare temperatur

Finns i lager
Artikel: AC3FEP Modell: F45-1-80-0-FKorsreferens: 2T907
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
5 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+/- 0.1% av avläsningen +/- 1.8 grader F
AnslutningstypSkruvterminal
Djup2.94 "
VisaRöd LED
Visa siffror4.5
Display span-328 grader till 2192 grader F.
ExciteNej
PassarStandard 1/8 DIN-utskärning
InmatningsområdeSkriv JT / C
MonteringClip
Ström krävs120 VAC
StilFalcon
TypTemperatur

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStröm krävsNoggrannhetDjupStilVisa siffrorDisplay spanPassarInmatningsområdePris
SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F Digital mätares temperatur | AC9ZXE 3LW52 M240-0-91-0-F85-250 VAC+/- 0.1% av avläsningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader till 2192 grader F.Standard 3/64 DIN-utskärningSkriv JT / C5 541 kr
SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F Digital panelmätares temperatur | AC9ZXF 3LW53 M240-0-92-0-F85-250 VAC+/- 0.1% av avläsningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader till 2498 grader F.Standard 3/64 DIN-utskärningSkriv KT / C5 572 kr
SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F Temperatur för digital panelmätare | AC9ZXG 3LW54 M240-0-93-0-F85-250 VAC+/- 0.2% av avläsningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader till 1562 grader F.Standard 3/64 DIN-utskärningRTD Pt1005 573 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F Digital panelmätare temperatur
5 968 kr /enhet