Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F Temperatur för digital panelmätare | AC9ZXG 3LW54

SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F Digital panelmätare temperatur

Finns i lager
Artikel: AC9ZXG Modell: M240-0-93-0-FKorsreferens: 3LW54
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
5 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+/- 0.2% av avläsningen + 2.7 grader F
AnslutningstypSkruvterminal
Djup2.36 "
VisaRöd LED
Visa siffror4
Display span-328 grader till 1562 grader F.
ExciteNej
PassarStandard 3/64 DIN-utskärning
InmatningsområdeRTD Pt100
MonteringUnikt, möjliggör stapling av flera meter
Ström krävs85-250 VAC
StilMini-Max
TypTemperatur

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStröm krävsNoggrannhetDjupStilVisa siffrorDisplay spanPassarInmatningsområdePris
SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F Temperatur för digital panelmätare | AC3FEP 2T907 F45-1-80-0-F120 VAC+/- 0.1% av avläsningen +/- 1.8 grader F2.94 "Falcon4.5-328 grader till 2192 grader F.Standard 1/8 DIN-utskärningSkriv JT / C5 968 kr
SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F Digital mätares temperatur | AC9ZXE 3LW52 M240-0-91-0-F85-250 VAC+/- 0.1% av avläsningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader till 2192 grader F.Standard 3/64 DIN-utskärningSkriv JT / C5 541 kr
SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F Digital panelmätares temperatur | AC9ZXF 3LW53 M240-0-92-0-F85-250 VAC+/- 0.1% av avläsningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader till 2498 grader F.Standard 3/64 DIN-utskärningSkriv KT / C5 572 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F Digital panelmätare temperatur
5 573 kr /enhet