Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 44483 Sockelbits 1/4 enhet #2 #2 Phillips | AB4YLD 20K489

SK PROFESSIONAL TOOLS 44483 Socket Bit 1/4 Drive #2 #2 Phillips

Finns i lager
Artikel: AB4YLD Modell: 44483Korsreferens: 20K489
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
276SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd1 9 / 16 "
BitstilPhillips
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSuper Chrome
Insättningslängd1-5 / 8 "
MaterialS2 stål
Antal poäng4
Total längd2.63 "
SAE eller metriskSAE
Storlek#2
SockeldjupStandard
Tipsstorlek#2
Tips typ# 2 Phillips

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)0.76
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTips typBitlängdFinishMaterialAntal poängTotal längdStorlekTipsstorlekPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 42940 Uttagssats 1/4 enhet T10 Torx Plus | AB4YET 20K341 42940Torx Plus1.75 "kromLegerat stål61.75 "T10T10233SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 42941 Uttag Bit 1/4 Drive T15 Torx Plus | AB4YEU 20K342 42941Torx Plus1.75 "kromLegerat stål61.75 "T15T15232SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 42942 Uttag Bit 1/4 Drive T20 Torx Plus | AB4YEV 20K343 42942Torx Plus1.75 "kromLegerat stål61.75 "T20T20229SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 42943 Sockelbits 1/4 Driven T25 Torx Plus | AB4YEW 20K344 42943Torx Plus1.75 "kromLegerat stål61.75 "T25T25233SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 42944 Uttag 1/4 bits T27 Torx Plus | AB4YEX 20K345 42944Torx Plus1.75 "kromLegerat stål61.75 "T27T27233SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 42945 Uttag Bit 1/4 Drive T30 Torx Plus | AB4YEY 20K346 42945Torx Plus1.75 "kromLegerat stål61.75 "T30T30233SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 44481 Uttag Bit 1/4 Drive # 1 # 1 Phillips | AB4YTH 20K633 44481# 1 Phillips11 / 16 "Super ChromeS2 stål41.75 "#1#1248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44483 Socket Bit 1/4 Drive #2 #2 Phillips
276SEK /enhet