Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLT TOOLS 45471 Socket Bits 3/8 Drive #4 Slotted | AB4YZR 20K780

SK PROFESSIONAL TOOLS 45471 Socket Bit 3/8 Drive #4 Slotted

Finns i lager
Artikel: AB4YZR Modell: 45471Korsreferens: 20K780
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd11 / 16 "
Bitstilspår~~POS=TRUNC
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSuper Chrome
Insättningslängd11 / 16 "
MaterialS2 stål
Antal poäng4
Total längd1.75 "
SAE eller metriskSAE
Storlek#4
SockeldjupStandard
Tipsstorlek#4
Tips typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBitlängdFinishTipsstorlekTips typArtikelMaterialAntal poängPris
SK PROFESSIONAL TOOLS 41205 Uttag Bit 3/8 Drive 1/8 tum Hex | AA3ZHY 12A252 412051 / 8 "1 / 4 "Super Chrome1 / 8 "HexUttag BitS2 stål4203SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 41209 Uttag Bit 3/8 Drive 7/32 tum Hex | AA3ZJB 12A255 412097 / 32 "1 / 4 "Super Chrome7 / 32 "HexUttag BitS2 stål4203SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 41210 Uttag Bit 3/8 Drive 1/4 tum Hex | AA3ZJC 12A256 412101 / 4 "1 / 4 "Super Chrome1 / 4 "HexUttag BitS2 stål4202SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41212 Uttag Bit 3/8 Drive 3/8 tum Hex | AA3ZJE 12A258 412123 / 8 "5 / 16 "Super Chrome3 / 8 "HexUttag BitS2 stål4244SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41405 Hylsborr 3/8 Drive 6mm Hex | AA3ZJL 12A264 4140561 / 4 "Super Chrome6mmHexUttag BitS2 stål4187SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41406 Uttag Bit 3/8 Drive 7mm Hex | AA3ZJM 12A265 414067mm5 / 16 "Super Chrome7mmHexUttag BitS2 stål4264SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41407 Hylsborr 3/8 Drive 8mm Hex | AA3ZJN 12A266 4140785 / 16 "Super Chrome8mmHexUttag BitS2 stål4263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45471 Socket Bit 3/8 Drive #4 Slotted
213SEK /enhet