Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 81705 Sexkantsbit 5/64 tums punkt 1/4 tum skaft | AD4PVK 42W533

SK PROFESSIONAL TOOLS 81705 Hexbits 5/64 tums spets 1/4 tums skaft

Finns i lager
Artikel: AD4PVK Modell: 81705Korsreferens: 42W533
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
BitstilHex
Bladbredd1 / 4 "
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek5 / 64 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdBladbreddTotal längdPunktstorlekShank Dia.SkaftstorlekTypPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 81716 Sexkantsbit 1/4 tum Spets 1/4 tum Skaft | AD4PVU 42W541 817161"1 / 4 "1"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Standard34SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 81992 Sexkantsbit 5/8 tums punkt 5/8 tums skaft | AD4QAV 42W658 819925"1 / 2 "5"5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "Lång375SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81705 Hexbits 5/64 tums spets 1/4 tums skaft
34SEK /enhet