Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 81872 Robertson Bit # 2 Point 1/4 Inch Shank | AD4PZD 42W620

SK PROFESSIONAL TOOLS 81872 Robertson Bit #2 Point 1/4 Inch Shank

Finns i lager
Artikel: AD4PZD Modell: 81872Korsreferens: 42W620
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
8SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
BitstilFördjupning på Robertson Square
Bladbredd5 / 16 "
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek#2
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81872 Robertson Bit #2 Point 1/4 Inch Shank
8SEK /enhet