Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 87785 Skiftnyckel kort djup 6 punkter 15 x 16 mm | AB6DNF 21A435

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Lådnyckel Kort djup 6 punkter 15 x 16 mm

Finns i lager
Artikel: AB6DNF Modell: 87785Korsreferens: 21A435

Få det Maj 8, Onsdag
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
363SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
FinishSuper Chrome
Huvudstorlek15 x 16mm
MaterialHärdat stål
Antal poäng6
Kompensera15 grader
Total längd6"
SAE eller metriskmetrisk
Storlek15 x 16 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialTotal längdStorlekPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 87781 Skiftnyckel kort djup 6 punkter 11 x 12 mm | AB6DND 21A433 87781Super ChromeHärdat stål5"11 x 12 mm387SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 87785S Skiftnyckel lås 6 punkts 15 x 16 mm | AF7PBH 22DL05 87785SFull polskStål6.031 "15 x 16 mm-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Lådnyckel Kort djup 6 punkter 15 x 16 mm
363SEK /enhet