Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Moment Skruvmejsel 1/4 Hex 2 - 36 tum Lbs | AA4JZR 12P948

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Vridmomentskruvmejsel 1/4 Hex 2 - 36 tum Lbs

Finns i lager
Artikel: AA4JZR Modell: SKT0587Korsreferens: 12P948
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
4 983 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMoment skruvmejsel
Noggrannhet+ / - 6%
Kalibrerings certifikatISO / IEC 17026
Drivstorlek1 / 4 "
Grepp typTri-lobular
Hantera typRäfflad
Husets materialPolerad aluminium
Min. Antal cykler5000
Total längd7 13 / 16 "
Primära skalningssteg2 tum. Lbs./0.2 Nm
Primärt skalområde2 till 36 tum. -Lb./0.2 till 4 Nm
Återställ typAutomatisk koppling
RotationCW / CCW
TypJusterbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatArtikelTotal längdPrimärt skalområdePris
SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 Moment Skruvmejsel Kit Justerbar 1/4 Hex 29 Pc | AA4JZQ 12P947 SKT0568ISO / IEC 17025Moment skruvmejsel Kit7-13 / 16 *2 till 36 tum. Lbs.6 085 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Vridmomentskruvmejsel 1/4 Hex 2 - 36 tum Lbs
4 983 kr /enhet