WINLAND ELECTRONICS Temperaturlarm


Filter
Ledningslängd: 15ft. , Tidsfördröjning: 0 till 2 timmar
StilModellKontaktbetygDjupHöjdKraftkällaTemp. RäckviddBreddPris (ex moms)
A
EA200-24
1A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 till 26 VDC @ 120mA-58 grader till 299 grader F.6"3 943 SEK
A
EA400-12
1A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 till 14 VDC @ 120mA-58 grader till 299 grader F.6"6 155 SEK
B
EA400-24
1A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 till 26 VDC @ 120mA-30 grader till 120 grader F.6"6 382 SEK
A
EA200-12
1A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 till 14 VDC @ 120mA-58 grader till 299 grader F.6"2 742 SEK
C
TA-2HL
50mA vid 12 VDC1"3.75 "-30 grader till 100 grader F.6.25 "-
RFQ
D
TA-40
200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 grader F2.5 "512 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?