SKB 3I-2914-15BC Skyddsfodral, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 tum Storlek | CE9RPJ 55KC71

SKB 3I-2914-15BC skyddsfodral, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 tum storlek

Finns i lager
Artikel: CE9RPJ Modell: 3I-2914-15BCKorsreferens: 55KC71

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 140 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet13 "
FärgSvart
Insida djup15 "
Inre längd29 "
Inre bredd14 "
Lock Djup2"
Lastkapacitet325 Ib
MaterialSampolymerpolypropen
Min. Temp. Betyg69 grader F
Antal hjul2
Övergripande djup15 7 / 8 "
Total längd32 51 / 64 "
Total bredd16 11 / 16 "
Volymkapacitet3.52 cu ft
HjultypStel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.7575
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3I-2914-15BE Skyddsfodral, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 tum Storlek | CE9RPH 55KC70 3I-2914-15BE4 772 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKB 3I-2914-15BC skyddsfodral, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 tum storlek
6 140 kr /enhet