SKIL SPT77WML-72 Cirkelsåg, 120V 15.0A Twist Lock Plug | AH8UAN 38ZD54

SKIL SPT77WML-72 Cirkelsåg, 120V 15.0A vridlåsplugg

Finns i lager
Artikel: AH8UAN Modell: SPT77WML-72Korsreferens: 38ZD54

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 754 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWorm Drive Cirkelsåg
Amps15.0
Arbor StorlekDiamantformad
Vinkelkapacitet53 grader
Vinkelstopp45 grader
Blad Dia.7.25 "
BladsidanVänster
Broms typIngen
Ledningslängd8ft.
Sladdad / trådlössladd
Skärdjup @ 45 grader1-15 / 16 "
Skärdjup @ 90 grader2-3 / 8 "
Hantera typWorm Drive Style
Ingen belastning RPM5300
Antal ledare3
SkomaterialMagnesium
Verktygslängd19.5 "
Verktygsvikt11.5 lb.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1215
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)52.32
Fartygets bredd (cm)19.56
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: SKILSAW

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsArbor StorlekBlad Dia.Ingen belastning RPMAntal ledareVerktygslängdVerktygsviktPris
SKIL SPT78W-01 Snäckdrivning, cirkelsåg, 8-1/4", blad, 4300 rpm | AD6RMT 4A155 SPT78W-0112013.0Diamant8.25 "43003 Ledare18.5 "18.5 lb.4 262 kr
SKIL SPT77W-72 Cirkelsåg, 120V 15.0A 19-1 / 2 tum Längd | AH8UAM 38ZD52 SPT77W-72120 VAC15.0Diamantformad7.25 "5300319.5 "14.2 lb.-
RFQ
SKIL SPT70WM-22 Cirkelsåg, 10-1 / 4 tum vänster diamant | AH8YUA 39CH52 SPT70WM-22120 VAC15.0Diamant10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb.6 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKIL SPT77WML-72 Cirkelsåg, 120V 15.0A vridlåsplugg
3 754 kr /enhet