SKIL Worm Drive Cirkelsågar


Skil maskdrivna cirkelsågar används i träbearbetning och konstruktionsapplikationer för att såga trä och träbaserade material. De erbjuder hög effekt och är utrustade med snäckväxlar för ökat vridmoment och skärkapacitet. Dessa Skil-sågar har en kraftfull motor placerad bakom bladet för att tillhandahålla...de hög effekt för att skapa djupa och tunga skär. De är inbyggda med ett ergonomiskt handtag som möjliggör en förbättrad balans mellan verktyg och minskad trötthet för föraren. Läs mer

Filter
Förstärkare @ 120V: 13 , Bromstyp: Ingen , Sladdlängd: 8ft. , Typ av handtag: Worm Drive Style
StilModellSpänningAmpsArbor StorlekBlad Dia.Ingen belastning RPMAntal ledareVerktygslängdVerktygsviktPris (ex moms)
A
SPT78W-01
12013.0Diamant8.25 "43003 Ledare18.5 "18.5 lb.4 077 SEK
B
SPT70WM-22
120 VAC15.0Diamant10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb.6 037 SEK
C
SPT77WML-72
120 VAC15.0Diamantformad7.25 "5300319.5 "11.5 lb.3 754 SEK
D
SPT77W-72
120 VAC15.0Diamantformad7.25 "5300319.5 "14.2 lb.-
RFQ

Worm Drive Cirkelsågar

Skilsaw snäckdrivna cirkelsågar erbjuder överlägsen kapprestanda, lämpliga för applikationer som trall, sidospår och inramning. De är utrustade med en maximal fas på 53 grader som tillåter användaren att skära i olika mönster. De har en 15 A-motor, som erbjuder överlägsen kraft för att slita igenom mer trä på kortare tid. Dessa cirkelsågar har en lätt magnesiumkonstruktion som minskar användarens trötthet och förbättrar arbetseffektiviteten. Välj från ett brett utbud av snäckdrivna cirkelsågar, tillgängliga i 20, 14.2, 11.5 och 16.5 lb verktygsviktalternativ.

Arbetsmekanism

  • Dessa sågar inkluderar en kraftfull motor som är placerad parallellt med sågens handtag.
  • När ström tillförs driver motorn en snäckväxel som i sin tur griper in i ett större kugghjul (eller tjurväxel) som är fäst vid det cirkulära bladet.
  • När snäckväxeln roterar, vrider den tjurväxeln och sågbladet, vilket ger ett kraftfullt vridmoment för att skära igenom tjocka och täta material med största lätthet.

Vanliga frågor

Hur byter jag bladet på min snäcksåg?

  • Koppla ur sågen och se till att bladet inte roterar.
  • Tryck sedan på bladlåsknappen eller spaken för att låsa bladet på plats.
  • Axellåsknappen eller spaken kan användas för att frigöra bladet från bersån.
  • När bladet är löst kan användaren ta bort det och ersätta det med ett nytt.
  • Dra åt spindelbulten för att säkra det nya bladet på plats och påbörja operationen.

Vad händer när Skil snäcksågen överhettas?

  • Om Skil-snäckdrevet överhettas kan det stängas av automatiskt för att förhindra skador på motorn och dess komponenter.
  • För att förhindra denna situation, se till att sågen är ordentligt smord och att bladen är rena och vassa.

Hur underhåller jag min Skil maskdrivsåg?

  • Rengör sågen efter varje användning för att underhålla Skil snäckdrivsågen ordentligt.
  • Smörj också växelhuset och kugghjulen och kontrollera om det finns slitage och skador på knivar, linor och andra delar.
  • Använd alltid rätt olja för att smörja in komponenter regelbundet och förvara på en torr och sval plats.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?