Slide Sedge 211628 saxborttagningssats är utformad för att ta bort alla saxsprintar som användaren kan behöva ta bort. Den är tillverkad för att hjälpa järnvägspersonal att ta bort saxnycklar från undersidan av järnvägsvagnar.
Funktioner:
- Satsen innehåller en precisionshammare, lång hackspets, enkelböjd saxpinneborttagare, 5 punds handtagsvikt och adapter och en 38-tums nylonväska.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en sax?
S. En sax är ett enkelt fäste som fäster en bult på plats. Den har en U-formad design som möjliggör enkel insättning genom hålet på en bult, varefter ändarna vrids ihop för att förhindra att den lossnar.
F. Vilken funktion har en viktadapter?
S. Satsen innehåller en viktadapter som gör det enkelt att fästa en 5-kilos handtagsvikt på en precisionshammare för att ge extra stötar där det behövs.
F. Vilka typer av saxsprintar finns det?
A. Alla saxstift är gjorda av böjd metall med två stift. Även om saxnålar fungerar på liknande sätt, finns de tillgängliga i olika utföranden nedan:
- Förlängt stift: Denna typ av saxstift har två långa och smala parallella stift som är böjda runt baksidan av komponenterna manuellt.
- R-klämma: Saxpinnen har en R-formad design som är idealisk för cylindriskt formade komponenter. Detta fäste lindas vanligtvis runt sidan av komponenterna för att ge ett säkert grepp.
- Hammer Lock: Detta fäste kräver en hammare för att installera. Den har långa stift som är böjda i slutet. Användaren kan låsa stiftet på plats genom att slå i huvudet med en hammare som gör att stiften sluter ihop.