SLIDE SLEDGE

Filter

Handverktyg

Elverktyg

Handverktyg Filter

Avdragare och avskiljareVisa alla

  • Slitstarka hammare

    Slide Sledge-hammare är konstruerade för att ta bort lager och dra ut bucklor från sidopaneler, skärmar och andra otillgängliga fordonsdelar. Ytterligare handtagsvikt från 1.5 till 5 lb och snabbbytestips kan fästas på dessa glidhammare för att generera en extra dragkraft och fixa vanliga mekaniska fel. Slide Sledge militära mekaniska kit, utrustade med ett militärfodral, är utformade för att bevara och reparera tung utrustning och militära fordon. Dessa satser består av en 13 lb 46 tum och en 14 lb 30 tum Multi-Head hammare, 5-stegs stång / kulledsavskiljare, en 2-tums stiftdrivare, 3 bussnings- / lagerverktyg, en verktygskilspets, en stor och en liten däckpärlbrytare, en böjd mejselspets, 5 pund handtagsvikt och ett stöd / axelrem för hammarstift och hink / skärtand. Välj mellan ett brett utbud av dessa militära mekaniska kit och andra kraftiga glidhammare som finns i 30 & 46 tum kroppslängd alternativ på Raptor Supplies, auktoriserad Slide Sledge-distributör.

  • Push-Puller Tillbehör

    Inkluderar böjda mejselspetsar, avlägsnande av hinkens tappstift, bussningsförareadaptrar, skopans tappstiftinsatser, stiftdrivare, däckpärlbrytare och tillhörande tillbehör som används för att ta bort lagerkoppar, oljetätningar etc. i bilverkstäder

  • Slide Hammer Tillbehör

    Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av delar och tillbehör för glidslägga, såsom skoptandstiftinförare, mekaniska drivsatser, bussningsdrivadapter, koppdrivare, drivstångsgummihandstopp och hammarhuvudspetsar. Märkets skoptandstiftinförare används för att komma åt trånga utrymmen och sätta in/ta bort stiften mellan skoptänderna och finns tillgängliga i 3/8, 1/2 och 3/4 tums diameteralternativ. Slide Sledge mekaniska drivsatser (36 stycken) är idealiska för att hamra pinndrivningar och markerings-/skoptänder i militärfordon och andra tunga bilar. De är dessutom utrustade med ett fodral av militär kvalitet för att motstå tuffa övergrepp på arbetsplatsen.

Om SLIDE SLEDGE

Slide Sledge tillverkar högkvalitativa släggor, däckpärlbrytare, väggfästen, skoptandstiftinförare, stiftdrivare, reservdelar och relaterade tillbehör. Dessa produkter används i stor utsträckning inom bygg-, järnvägs-, gruv-, jordbruks-, militär- och petrokemisk industri. Katalogen för Slide Sledge Hammer innehåller ett brett utbud av precisions-, drag- och multi-head hammare. Slide Sledge precisionshammare har utbytbara spetsar och en drivstång som skapar maximal effekt genom spetsen på verktygets dödpunkt. Den kraftiga glidsläden flerhuvudshammare är designade för att ge precisionspåverkan på ytor med linjär rörelse och för att minska hammarmejselrisker och risker för skador på maskineriet vid blickande slag.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Slide Sledge MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Westward-, AME- och Proto-modeller. Så om du letar efter en konkurrent som antingen är slut i lager eller är föråldrad, Raptor Supplies har motsvarande Slide Sledge-produkter tillgängliga.

Varför oss?

Dessa Slide Sledge-produkter är små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Multi-Head hammare

Dessa kraftiga glidhammare använder linjär rörelse för att ge exakta slag mot stötytor. De formidabla Multi-Head Hammers effektiviserar mödosamma hammar- och mejseluppgifter och förvandlar dem bl.a...Läs mer 

Väggmonterade displayer

Slide Sledge presenterar praktiska displaylösningar med väggfästen och golvdisplayer för utställning. Dessa displayer fungerar som bekväm förvaring för 25 vanliga spetsar och alla fyra gula multi-hea...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder en Slide Sledge-draghammare?

Bär lämplig säkerhetsutrustning, inklusive ögonskydd och handskar.

Hur underhåller jag min Sledge-hammare?

Håll verktyget rent och fritt från skräp. Inspektera regelbundet tillbehören och stiften för slitage och byt ut dem vid behov. Smörj rörliga delar för optimal funktion.

Vilka Slide Sledge tillbehör finns tillgängliga på Raptor Supplies?

Raptor Supplies erbjuder hammartillbehör som dra hammartrådar, skoptandstiftinförare, stiftförare och hammarkolvar med flera huvuden.

Varumärkesexklusiva produkter