Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLIDE SLEDGE 212101 Precisionshammare, liten storlek, 3 Lb | CD4NGE 35010 / 35010

SLIDE SLEDGE 212101 Precisionshammare, liten storlek, 3 lb

Finns i lager
Artikel: CD4NGE Modell: 212101Korsreferens: 35010 / 35010

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 107 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjut Hammer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slide Sledge 212101 är en kompakt och lätt precisionshammare avsedd för reparation av fordon och metallbearbetning och för att byta ut och ta bort kontinuerliga gruvarn.
    • Den kan användas med olika handtagsviktar för att applicera maximal slagkraft.
    • För små hammarbehov, a 2 Ib variant av denna Slide Sledge hammare finns också.

Produktvarianter

ProduktModellPris
SLIDE SLEDGE 212102 Precision Hammer Set, 9 st, stålväska | CD4NGF 35050 / 35050 21210210 069 kr
SLIDE SLEDGE 212103 Precisionshammare, 2 lb, kort typ, 12 tums längd | CD4NGG 2121031 605 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLIDE SLEDGE 212101 Precisionshammare, liten storlek, 3 lb
2 107 kr /enhet