SLIDE SLEDGE 212102 Precision Hammer Set, 9 st, stålväska | CD4NGF 35050 / 35050

SLIDE SLEDGE 212102 Precision Hammer Set, 9 st, stålfodral

Finns i lager
Artikel: CD4NGF Modell: 212102Korsreferens: 35050 / 35050

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjut Hammer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8205200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Slide Sledge 212102 precisionshammarsats används för att dra ut bucklor från fendrar, sidopaneler och andra fordonskarossdelar. Den ger en kraftfull inverkan på ett föremål och tar bort lager, växlar, oljetätningar och andra små delar från otillgängliga områden.

Funktioner:

  • Slide Sledge precisionshammare set 212102 innehåller en precisionshammare, fem precisionshammarspetsar, två handtagsvikter (1.5 och 3 lb) och en skumskuren bärväska (säljs inte styckvis).
  • Precisionshammaren är utformad för att ta bort kontinuerliga gruvarbetänder, skräp från trånga utrymmen och saxnycklar i bilreparationer och metallverk.
  • Glidhammaren har ett långt och runt skaft med ett handtag i ena änden och en fästpunkt i den andra änden.
  • Detta set har en tung cylindrisk vikt som glider längs skaftet och ett stopp som slår mot den riktade änden.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur använder du en glidhammare för att ta bort ett hjullager?

A. Fäst glidhammaren på hjullagret och dra vikten mot handtaget för att ge ett extra snäpp av vikt till det fastnade lagret medan du drar i T-handtaget. Detta överför kraften till axeln och drar den bifogade änden och hjullagret i önskad riktning. Upprepa åtgärden tills lagret är borttaget. Att använda ett smörjmedel är tillrådligt för tuffa projekt.

F. Hur mycket kraft kan en glidhammare generera?

A. 5 lb.

Produktvarianter

ProduktModellPris
SLIDE SLEDGE 212101 Precisionshammare, liten storlek, 3 Lb | CD4NGE 35010 / 35010 2121012 107 kr
SLIDE SLEDGE 212103 Precisionshammare, 2 lb, kort typ, 12 tums längd | CD4NGG 2121031 605 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLIDE SLEDGE 212102 Precision Hammer Set, 9 st, stålfodral
10 069 kr /enhet