Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLOAN EFX175.502.0000 Kransensor 3/8 tum Kompression 1.5 gpm | AG9YVB 23MF19

SLOAN EFX175.502.0000 Kransensor 3/8 tums kompression 1.5 gpm

Finns i lager
Artikel: AG9YVB Modell: EFX175.502.0000Korsreferens: 23MF19
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
14 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumskran
Amps2.00A
Body MaterialGjutning av zink
förbindelse3/8 "kompression
AvloppstypIngen
KranoperationSensor
FlödesutloppstypLuftad
Flödeshastighet1.50 gpm
Grön certifiering eller annat erkännandeWaterSense godkänd
Hantera typIngen
Höjd10 "
Monteringshålcentrum till centrum1"
Monteringstypyta
Antal handtag0
Antal hål1
KraftkällaSol- och batteridriven
BytpatronJa
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Sensorområde4 "till 5"
FormaRakt
Tutlängd6 1 / 16 "
Temp. KontrolleraJA
Ventiltypkompression
Spänning6 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9868
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)54.36
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDCH

Produktinformation:

    • CEC-kompatibel: Icke CEC-kompatibel
    • Ligaturresistent: Nej
    • Kranfinish: Krom

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålcentrum till centrumAmpsBody MaterialMonteringstypAntal hålTotala höjdenKraftkällaSensorområdePris
SLOAN SF2100-4 Krangivare 3/8 tums sammansättning 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"AC 2MässingDäck14.5 "Alkaliskt batteri4 "till 7"7 115 kr
SLOAN SF2300 Kransensor 3/8 tums sammansättning 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"AC 2MässingDäck34 45 / 64 "Alkaliskt batteri4 "till 7"6 855 kr
SLOAN SF2400-4 Kransensor 3/8 tums sammansättning 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4 SF2400-44"AC 2MässingDäck17"Alkaliskt batteri4 "till 7"6 086 kr
SLOAN SF2150-4 Kransensor 3/8 tums sammansättning 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"AC 2MässingDäck14.5 "Batteri4 "till 7"6 542 kr
SLOAN SF2350 Kransensor 3/8 tums sammansättning 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"AC 2MässingDäck34 45 / 64 "Batteri4 "till 7"6 784 kr
SLOAN SF2450-4 Krangivare 3/8 tums sammansättning 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"AC 2MässingDäck17"Batteri4 "till 7"6 764 kr
SLOAN EAF100-P-ISM Kransensor 3/8 tums Mips 2.2 Gpm Mässing | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"AC 2MässingDäck16.875 "Alkaliskt batteri2 "till 14"12 643 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLOAN EFX175.502.0000 Kransensor 3/8 tums kompression 1.5 gpm
14 963 kr /enhet