Sloan Royal 111 manuell spolventil används i kommersiella toaletter, offentliga lokaler och industriella miljöer. Den används för att effektivt spola toaletter och urinaler, säkerställa korrekt hygien, vattenbesparing och efterlevnad av VVS-regler.
Funktioner:
- Den har en övre anslutningsplats, vilket gör den lättillgänglig för underhåll och reparationer.
- Denna spolventil har en förkromad yta, vilket säkerställer hållbarhet och motståndskraft mot korrosion i miljöer med hög fuktighet.
- Den kan dispensera 1.6 liter vatten per spolning, vilket främjar vattenbesparing och minskade energikostnader.
- Denna spolventil har ett oscillerande handtag som inte håller öppet för exakt kontroll av spolningen, vilket förhindrar överdrivet vattenslöseri.
- Den levereras med en inloppsstorlek på 1 tum för tillräckligt flöde av vatten för att upprätthålla effektiva spolningar.
- Denna spolventil är utrustad med en 1-1/2 tums spud-koppling för enkel installation.
Kompatibla tillbehör:
- Sloan EBV89AM eftermonteringssats: Denna sats fästs på sidan av toaletter eller urinaler, vilket förenklar installationen genom att ta bort behovet av en sats som är skräddarsydd för varje fixtur. Den kan användas med både tanklösa toaletter och urinaler för att förvandla manuella spolmätare till automatiska, vilket möjliggör beröringsfri spolning.
- Sloan EBV-545 Skiftnyckel: Denna skiftnyckel passar märkets Royal 111 spolventil och annan hårdvara för att underlätta reparationer och underhåll. Detta toalettreparationsverktyg erbjuder hävstång/åtkomst för att ta bort eller installera kåpor, kopplingar och bakstycken. Denna skiftnyckel justerar vattenflödet ytterligare för effektiv och korrekt spolning.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en strömbrytare i formgjuten hölje?
A. Viktiga faktorer inkluderar strömstyrka, spänningskompatibilitet, utlösningsegenskaper, kortslutningsklassificering, applikationstyp, överensstämmelse, miljöförhållanden, kapslingspassning, kostnad och tillverkarsupport.
F. Hur installerar jag denna manuella spolventil?
A.
- Stäng av vattentillförseln till toaletten.
- Ta bort den gamla spolventilen.
- Förbered och kapa inloppsröret.
- Applicera rörgängstätning på inloppsrörets gängor.
- Skruva fast Sloan Royal 111 spolventilen på inloppsröret.
- Anslut vattenledningen igen.
- Justera vattennivån om det behövs.
- Testa för läckor.
- Testa spolningen.
- Gör eventuella sista justeringar.
- Återmontera kåpor eller trimma.
F. Hur rengör och underhåller jag Sloan Royal 111 manuell spolventil?
A.
- Torka regelbundet av ventilens utsida för att ta bort smuts och smuts.
- Kontrollera med jämna mellanrum efter läckor runt anslutningar.
- Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart.
- Följ tillverkarens riktlinjer för underhållsintervaller.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer denna manuella spolventil?
A.
- Vatteneffektivitet
- Hållbarhet
- Enkel installation
- Underhåll
- Kompatibilitet