Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLOAN REGAL 110 XL manuell spolventil, exponerad, 3.5 gal per spolning, 1 tums inlopp | AC3PTY 2VEC8

SLOAN REGAL 110 XL manuell spolventil, exponerad, 3.5 gal per spolning, 1 tums inlopp

Finns i lager
Artikel: AC3PTY Modell: REGAL 110 XLKorsreferens: 2VEC8

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 717 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell spolventil
Anslutningsplats★★★★
FinishFörkromad
Armatur typToalett
Gallon per spolning3.5
Hantera typIcke-håll öppen oscillerande
Inloppsstorlek1"
tryck~~POS=TRUNC25 till 100 psi
Rough-In11.5 "
Spudkoppling1-1 / 2 "
VentildesignMembran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1005
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Sloan Regal 110 XL manuell spolventil är placerad inuti en toalettcistern som används för att spola ut toalettinnehåll i ett avloppssystem. Det kräver normalt en högtrycksvattenkälla för att fungera. Denna ventil används i ADA-kompatibla toaletter på kontor och sjukhus.

Funktioner:

  • Sloan Regal 110 XL-ventilens volym börjar så lågt som 1.6 GPF för att uppfylla målen för vatteneffektivitet.
  • Denna handaktiverade ventil har en spud-koppling för enkel montering på en toalettspud.
  • Dess icke-hållöppna handtag förhindrar toaletten från att överskrida den avsedda spolvolymen.
  • Denna ventil har Para-Flo-teknologi för att upprätthålla en spolnoggrannhet med låg förbrukning.
  • Denna manuella spolventil har en stoppplugg för att styra flödet.
  • Den har hög koppar och låg zink mässingsgjutning för avzinkningsbeständighet.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • ADA
  • UPC

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är det maximala tryck som denna ventil tål?

A. 100 psi.

F. Är den här ventilens slutstycke styvt?

S. Nej, Sloan Regal 110 XL manuell spolventil kommer med ett justerbart bakstycke.

F. Vilken typ av design har Sloan Regal 110 XL-ventilen?

S. Den har en membrandesign.

Produktvarianter

ProduktModellArmatur typGallon per spolningInloppsstorlektryck~~POS=TRUNCRough-InVentildesignPris
SLOAN Royal 111-1.28 Manuell spolventil toalettmembran | AA9QUQ 1EPE2 Kunglig 111-1.28Toalett1.281"25 till 100 psi11.5 "Membran4 682 kr
SLOAN REGAL 111 XL Manuell spolventiltoalett 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111 XLToalett1.61"25 till 100 psi11.5 "Membran2 914 kr
SLOAN REGAL 116-1.6 XL Manuell spolventil toalettmembran | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6 XLToalett1.61"25 till 100 psi27 "Membran2 636 kr
SLOAN REGAL 180 XL Manuell spolventil urinal 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180 XLUrinoar3.51"25 till 100 psi11.5 "Membran2 386 kr
SLOAN REGAL 186 XL Manuell spolventil Urinal 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186 XLUrinoar1.53 / 4 "25 till 100 psi11.5 "Membran2 408 kr
SLOAN REGAL 186-1 XL Manuell spolventil Urinal 1 GPF | AC3PUC 2VED3 REGAL 186-1 XLUrinoar13 / 4 "25 till 100 psi11.5 "Membran2 355 kr
SLOAN CROWN 111-1.2 Manuell spolventiltoalett 1.2 Gpf Kolv | AC3PUD 2VED4 Krona 111-1.2Toalett1.21"25 till 80 psi11.5 "Kolv3 342 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLOAN REGAL 110 XL manuell spolventil, exponerad, 3.5 gal per spolning, 1 tums inlopp
2 717 kr /enhet