Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLOAN REGAL 186-1 XL Manuell spolventil Urinal 1 GPF | AC3PUC 2VED3

SLOAN REGAL 186-1 XL manuell spolventil urinal 1 Gpf

Finns i lager
Artikel: AC3PUC Modell: REGAL 186-1 XLKorsreferens: 2VED3

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 355 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell spolventil
Anslutningsplats★★★★
FinishFörkromad
Armatur typUrinoar
Gallon per spolning1
Hantera typIcke-håll öppen oscillerande
Inloppsstorlek3 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC25 till 100 psi
Rough-In11.5 "
Spudkoppling3 / 4 "
VentildesignMembran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.006
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmatur typGallon per spolningInloppsstorlektryck~~POS=TRUNCRough-InVentildesignPris
SLOAN Royal 111-1.28 Manuell spolventil toalettmembran | AA9QUQ 1EPE2 Kunglig 111-1.28Toalett1.281"25 till 100 psi11.5 "Membran4 682 kr
SLOAN REGAL 111 XL Manuell spolventiltoalett 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111 XLToalett1.61"25 till 100 psi11.5 "Membran2 914 kr
SLOAN REGAL 110 XL manuell spolventil, exponerad, 3.5 gal per spolning, 1 tums inlopp | AC3PTY 2VEC8 REGAL 110 XLToalett3.51"25 till 100 psi11.5 "Membran2 717 kr
SLOAN REGAL 116-1.6 XL Manuell spolventil toalettmembran | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6 XLToalett1.61"25 till 100 psi27 "Membran2 636 kr
SLOAN REGAL 180 XL Manuell spolventil urinal 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180 XLUrinoar3.51"25 till 100 psi11.5 "Membran2 386 kr
SLOAN REGAL 186 XL Manuell spolventil Urinal 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186 XLUrinoar1.53 / 4 "25 till 100 psi11.5 "Membran2 408 kr
SLOAN CROWN 111-1.2 Manuell spolventiltoalett 1.2 Gpf Kolv | AC3PUD 2VED4 Krona 111-1.2Toalett1.21"25 till 80 psi11.5 "Kolv3 342 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLOAN REGAL 186-1 XL manuell spolventil urinal 1 Gpf
2 355 kr /enhet