Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLOAN Solis RESS-U eftermonteringssats Urinal Solar 1 GPF | AC8YHZ 3ETY3

SLOAN Solis RESS-U Retrofit Kit Urinal Solar 1 Gpf

Finns i lager
Artikel: AC8YHZ Modell: Solis RESS-UKorsreferens: 3ETY3

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolventil eftermonteringssats
Batteritid6 år @ 4000 Spolningar / månad
KonverterarManuell till automatisk
FinishPlast / krom
Armatur typUrinoar
Gallon per spolning1.0 eller 1.5, beroende på installerad regulator
Monteringsplats★★★★
KraftkällaSolar, batteribackup
tryck~~POS=TRUNC15 till 100 psi
Sensorområde15 "till 30"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmatur typGallon per spolningSensorområdePris
SLOAN Solis DF RESS-C-1.6 / 1.1 Eftermonteringssats Toalett Solar Dual Flush | AC8YJB 3ETY5 Solis DF RESS-C-1.6 / 1.1Toalett1.6/1.122 till 42 "7 855 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLOAN Solis RESS-U Retrofit Kit Urinal Solar 1 Gpf
7 585 kr /enhet