Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Dammsugare 1 1 / 2x32 In | AC8XVM 3ERE9

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 vakuumbrytare 1 1/2x32 tum

Finns i lager
Artikel: AC8XVM Modell: V500AA 1 1/2 X 32Korsreferens: 3ERE9
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
1 267 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare
Storlek1 1/2 "x 32"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.702
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Sloan V500AA vakuumbrytare används tillsammans med Regal Flushometers för att förhindra att förorenat vatten strömmar tillbaka till det rena vattenförsörjningen, vilket säkerställer att dricksvattnet förblir oförorenat. Den har mässingskonstruktion, vilket säkerställer lång livslängd och motståndskraft mot korrosion. Denna Sloan V500AA vakuumbrytare har en manipuleringssäker design, vilket ökar säkerheten och förhindrar obehöriga justeringar eller missbruk.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller man denna Dwyer-trycksändare?

A.

  • Utför visuella rutininspektioner för att kontrollera om det finns fysiska skador eller lösa anslutningar.
  • Kalibrera tryckgivaren regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Skydda sändaren från extrema temperaturer och korrosiva miljöer.
  • Rengör sändaren regelbundet för att förhindra att smuts och föroreningar påverkar prestandan.
  • Säkerställ täta och korrosionsfria elektriska anslutningar.

F. Hur rengör och underhåller man spolmätare?

S. För att underhålla spolmätarens inre komponenter rekommenderas det att använda milda, icke-nötande rengöringsmedel. Undvik starka kemikalier, eftersom de kan skada ventilen och sensorkomponenterna.

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 Vakuumbrytare 1 1/4 In | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4 X 91 1/4 "x 9"543SEK
SLOAN V500AA 3/4 X 9 Dammsugare 3/4 In | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4 X 93 / 4 "x 9"581SEK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 Vakuumbrytare Montering 1 1/2 tum x 9 tum | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2 X 91 1/2 "x 9"700SEK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 Dammsugare 1 1 / 2x10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 X 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"787SEK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 Dammsugare 1 1 / 2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 X 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"860SEK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 dammsugare 1 1 / 2x21 1/2 in | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 X 21 1/21 1 / 2 "x 21 1 / 2"956SEK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vakuumbrytare 1 1 / 2x24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 X 24 1/21 1 / 2 "x 24 1 / 2"1 083 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 vakuumbrytare 1 1/2x32 tum
1 267 kr /enhet