Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vakuumbrytare 1 1 / 2x24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8

SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vakuumbrytare 1 1/2x24 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC8XVL Modell: V500AA 1 1/2 X 24 1/2Korsreferens: 3ERE8
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
1 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare
Storlek1 1 / 2 "x 24 1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.567
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)62.48
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 Vakuumbrytare 1 1/4 In | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4 X 91 1/4 "x 9"543SEK
SLOAN V500AA 3/4 X 9 Dammsugare 3/4 In | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4 X 93 / 4 "x 9"581SEK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 Vakuumbrytare Montering 1 1/2 tum x 9 tum | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2 X 91 1/2 "x 9"700SEK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 Dammsugare 1 1 / 2x10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 X 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"787SEK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 Dammsugare 1 1 / 2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 X 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"860SEK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 dammsugare 1 1 / 2x21 1/2 in | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 X 21 1/21 1 / 2 "x 21 1 / 2"956SEK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Dammsugare 1 1 / 2x32 In | AC8XVM 3ERE9 V500AA 1 1/2 X 321 1/2 "x 32"1 267 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vakuumbrytare 1 1/2x24 1/2 In
1 083 kr /enhet