Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLUGGER R0550 Purge Plug | AF7DFK 20VH04

SLUGGER R0550 Purge Plug

Finns i lager
Artikel: AF7DFK Modell: R0550Korsreferens: 20VH04
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
4 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolplugg
Funktion Roto-Stars valfria reningsplugg är idealisk för svetsning av rostfritt stål eller aluminium eller legeringar, reningspluggen gör att du enkelt kan fylla enheten med inert gas till den optimala nivån, vilket bibehåller kvaliteten på det svetsade material och förhindrar färg Altera
TypRoto 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8466308000

Produktinformation:

    • Egenskaper: Roto-Stars valfria reningsplugg är idealisk för svetsning av rostfritt stål eller aluminium eller legeringar, reningspluggen gör att du enkelt kan fylla enheten med inert gas till den optimala nivån, vilket bibehåller kvaliteten på det svetsade material och förhindrar färg Altera

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
SLUGGER RO555 Purge Plug | AF7DFL 20VH05 RO555Roto 24 073 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLUGGER R0550 Purge Plug
4 532 kr /enhet