Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WHM-25-S02 Spiralhållningsring, invändig dia. 1/4 tum, 10Pk | AE3NAC 5EE26

SMALLEY WHM-25-S02 spiralhållningsring, invändig dia. 1/4 tum, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3NAC Modell: WHM-25-S02Korsreferens: 5EE26
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
192SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.009 "
Passar Groove Dia.0.268 "
Passar spårbredd0.02 "
För Bore Dia.1 / 4 "
Gratis OD0.270 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans0.003 "
Material302 Stainless Steel
Radiell vägg0.020 "
Draghållfasthet200,000 psi
Tjocklek0.015 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WHM-25-S02 spiralhållningsring, invändig dia. 1/4 tum, 10pk
192SEK /packa