Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WHM-43-S02 Låsring, invändig dia. 7/16 tum, 10Pk | AE3NAG 5EE32

SMALLEY WHM-43-S02 Låsring, invändig dia. 7/16 tum, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3NAG Modell: WHM-43-S02Korsreferens: 5EE32

Få det Maj 20, Måndag
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
192SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.012 "
Passar Groove Dia.0.461 "
Passar spårbredd0.029 "
För Bore Dia.7 / 16 "
Gratis OD0.464 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans0.003 "
Material302 Stainless Steel
Radiell vägg0.035 "
Draghållfasthet200,000 psi
Tjocklek0.025 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WHM-43-S02 Låsring, invändig dia. 7/16 tum, 10pk
192SEK /packa