Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WSM-87-S02 Spiralhållningsring, utvändig dia. 7/8 tum, 5Pk | AE3MPG 5EB66

SMALLEY WSM-87-S02 spiralhållningsring, utvändig dia. 7/8 tum, 5pk

Finns i lager
Artikel: AE3MPG Modell: WSM-87-S02Korsreferens: 5EB66
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
148SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.027 "
Passar Groove Dia.0.821 "
Passar spårbredd0.046 "
För Shaft Dia.7 / 8 "
Gratis ID0.814 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.003 "
Spårviddstolerans0.003 "
Material302 Stainless Steel
Radiell vägg0.075 "
Draghållfasthet200,000 psi
Tjocklek0.042 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WSM-87-S02 spiralhållningsring, utvändig dia. 7/8 tum, 5pk
148SEK /packa