Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER 6388190 Pvc Kulventil Inline Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MQY 3CGK2

SMC VALVES 6388190 Pvc Kulventil Inline Fnpt x Barb 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AC8MQY Modell: 6388190Korsreferens: 3CGK2
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
239SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x Barb
Hantera materialPVC
Hantera typLång
Slang-ID3 / 8 "
Max. Tryck125 psi WOG
Rörstorlek3 / 8 "
Portfull
TätningsmaterialBuna-N
SittmaterialBuna-N
StammaterialPVC
StammtypSjälvsmörj
Temp. Räckvidd20 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang-IDRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialPris
SMC-VENTILER 6381990 Pvc-kulventil Inline Fnpt x Barb 1/4 In | AC8MQW 3CGJ9 63819901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N239SEK
SMC-VENTILER PVC 638-TB4F-F PVC-kulventil Inline Fnpt x Barb 1/4 In | AC8MRL 3CGL5 PVC 638-TB4F-F1 / 4 "1 / 4 "VitonViton320SEK
SMC-VENTILER PVC 638-TB6F-F PVC-kulventil Inline Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MRN 3CGL7 PVC 638-TB6F-F3 / 8 "3 / 8 "VitonViton320SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES 6388190 Pvc Kulventil Inline Fnpt x Barb 3/8 In
239SEK /enhet