Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER AS2201F-N01-01SA Hastighetsreglerventil 1/8 i Npt x rör | AG6UMM 48J209

SMC VALVES AS2201F-N01-01SA Hastighetsreglerventil 1/8 In Npt x Tube

Finns i lager
Artikel: AG6UMM Modell: AS2201F-N01-01SAKorsref: 48J209
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreglerventil
JusteringKnopp
Body MaterialElektrolös förnicklad mässing och PBT
Kroppsstorlek1 / 8 "
förbindelseNPT x rör
Flöde Out
Rörstorlek1 / 8 "
tryck~~POS=TRUNC14.5 till 145 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481200080

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Pris
SMC-VENTILER AS2211F-N01-01SA Hastighetsreglerventil 1/8 i Npt x rör | AG6ULJ 48J181 AS2211F-N01-01SAIn155SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES AS2201F-N01-01SA Hastighetsreglerventil 1/8 In Npt x Tube
155SEK /enhet