Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER AS2201F-N01-09SA Hastighetsreglerventil 5/16 i rör 1/8 tum | AG6UMQ 48J212

SMC VALVES AS2201F-N01-09SA Hastighetsreglerventil 5/16 In Tube 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AG6UMQ Modell: AS2201F-N01-09SAKorsref: 48J212
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreglerventil
JusteringKnopp
Body MaterialElektrolös förnicklad mässing och PBT
Kroppsstorlek1 / 8 "
förbindelseNPT x rör
Flöde Out
Rörstorlek1 / 8 "
tryck~~POS=TRUNC14.5 till 145 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlöde RörstorlekPris
SMC-VENTILER AS2211F-N01-09SA Hastighetsreglerventil 5/16 i rör 1/8 tum | AG6ULM 48J184 AS2211F-N01-09SA1 / 8 "In1 / 8 "167SEK
SMC-VENTILER AS2211F-N02-09SA Hastighetsreglerventil 5/16 i rör 1/4 tum | AG6ULQ 48J187 AS2211F-N02-09SA1 / 4 "In1 / 4 "173SEK
SMC-VENTILER AS3211F-N03-09SA Hastighetsreglerventil 5/16 i rör 3/8 tum | AG6ULU 48J190 AS3211F-N03-09SA3 / 8 "In3 / 8 "218SEK
SMC-VENTILER AS2201F-N02-09SA Hastighetsreglerventil 5/16 i rör 1/4 tum | AG6UMU 48J215 AS2201F-N02-09SA1 / 4 "Out1 / 4 "173SEK
SMC-VENTILER AS3201F-N03-09SA Hastighetsreglerventil 5/16 i rör 3/8 tum | AG6UMW 48J217 AS3201F-N03-09SA3 / 8 "Out3 / 8 "218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES AS2201F-N01-09SA Hastighetsreglerventil 5/16 In Tube 1/8 In
162SEK /enhet